Beli cordless drill 13mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hujia Cordless Drillatribut:
- Size (mm): 13
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- TOLSEN Cordless Drill Lithium Ion Combo KitDeskripsi:Set Contents :1pc Li-ion cordless drill- No-load speed (gearⅠ/Ⅱ): 0-400 / 0-1500 /min- Chuck capacity: 1.5-10mm- Max. torque: 35 Nm- Clutch: 21+1 setting- Max.drilling capacity in wood: 25mm- Max.drilling capacity in steel: 10mm- CE approval - Li-Ion battery- Keyless chuck- Spindle automatic locking- Step speed seletion- Electronic speed adjustment- Reverse function- Variable torque- 2 modes (screwdriving / drilling)- LED light- LED battery power indicator- Belt hook1pc Li-ion cordless impact wrench- Square drive: 1/2"- No-load speed: 0-2500 /min- Impact rate: 3000bpm- Max. torque: 330 Nm- CE approval- Li-Ion battery- Electronic speed adjustment- Reverse function- Variable torque- LED battery power indicator- Belt hook Includes:- 2pcs 2.0Ah battery packs- 1pc battery charger: 220-240VAC 50/60Hz, Europlug, 1hr fast charging- Packing: canvas bag with color boxatribut:
- Set Contents: 1pc Li-ion cordless drill, 1pc Li-ion cordless impact wrench
- Battery Type: Li-Ion Battery
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Hujia Cordless Impact Drill Brushlessatribut:
- Size (mm): 13
- KRISBOW Mesin Pembuka Bautatribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- SAFETY JOGGER Sepatu Clog Rumah Sakit Bestlight1atribut:
- Color: White
- Sole: Rubber
- Upper: EVA
- Insole: Removable
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
Daftar Harga cordless drill 13mm Terbaru April 2026
| Hujia Cordless Drill | Rp429.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| RYU Bor Obeng Tanpa Kabel | Rp239.900 |
| INA Needle Roller Bearings with Open Ends | Rp32.900 |
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| RYU Cordless Impact Drill | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6sP101518244-38.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
/P101518237-1.jpg)










/P101000154-1.jpg)
/lsP101005784-3.jpg)
/mkP107252812-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Kerja/Sepatu%20Konduktif%20%26%20Ruang%20Bersih/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Clog%20Rumah%20Sakit%20Bestlight1/ocP103735876-1.jpg)
/6kP103683236-4.jpg)